Description
Somfy Outdoor Camera Blanche avec sirène intégrée
•Les Atouts de l'article:
Somfy Outdoor Camera est la caméra de surveillance extérieure la plus dissuasive du marché.En cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son smartphone et une séquence vidéo de l’évènement est envoyée. Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application « Somfy Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, il s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion. > Caractéristiques :- Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps- Angle / Zoom : 130° - zoom x8- Sirène intégrée : 110dB- Vision nocturne : 8m avec filtre infrarouge mécanique- Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés- Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 10 secondes stockés 1 jour en cas de détection de mouvement. Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option)- Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)- Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).- Application : Application gratuite pour iOS10 et versions supérieures, Android 5 et versions supérieures.- Indice de protection : IP54- Température de fonctionnement : -20°/+50°- Compatibilité : Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité One, ONE +, Home Alarme, Home Keeper. Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, HomeKit Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIALRemplace la référence 2401560
•Les Atouts de l'article:
Somfy Outdoor Camera est la caméra de surveillance extérieure la plus dissuasive du marché.En cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son smartphone et une séquence vidéo de l’évènement est envoyée. Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application « Somfy Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, il s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion. > Caractéristiques :- Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps- Angle / Zoom : 130° - zoom x8- Sirène intégrée : 110dB- Vision nocturne : 8m avec filtre infrarouge mécanique- Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés- Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 10 secondes stockés 1 jour en cas de détection de mouvement. Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option)- Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)- Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).- Application : Application gratuite pour iOS10 et versions supérieures, Android 5 et versions supérieures.- Indice de protection : IP54- Température de fonctionnement : -20°/+50°- Compatibilité : Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité One, ONE +, Home Alarme, Home Keeper. Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, HomeKit Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIALRemplace la référence 2401560
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier