• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1870347 - Somfy outdoor camera grise

  • Somfy Outdoor Camera Grise avec sirène intégrée
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1870347
    • Référence Sonepar : 00242870347
    • EAN : 3660849570743
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Somfy Outdoor Camera Grise avec sirène intégrée

•Les Atouts de l'article:

Somfy Outdoor Camera est la caméra de surveillance extérieure la plus dissuasive du marché.En cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son smartphone et une séquence vidéo de l’évènement est envoyée. Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application « Somfy Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, il s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.> Caractéristiques :- Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps- Angle / Zoom : 130° - zoom x8- Sirène intégrée : 110dB- Vision nocturne : 8m avec filtre infrarouge mécanique- Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés- Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement. Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)- Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).- Application : Application gratuite pour iOS10 et versions supérieures, Android 5 et versions supérieures.- Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)- Indice de protection : IP54- Température de fonctionnement : -20°/+50°- Compatibilité : Fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité One, ONE +, Home Alarme, Home Keeper ou Myfox Home Alarm.Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, HomeKitNon compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier