Description
Lot de 2 détecteurs de mouvement
•Les Atouts de l'article:
Le détecteur de mouvement détecte toute présence dans une pièce. installé dans un angle, il s'intègre en toute discretion dans l'habitat. fixé à 2,30 m du sol, il possède un rayon d'action de 10m avec un angle de 90° caractéristiques : rayon d'action de 10m avec un angle de 90° technologie infrarouge touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non alimentation : 2 x lr06 autonomie : 4 ans gatantie : 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Le détecteur de mouvement détecte toute présence dans une pièce. installé dans un angle, il s'intègre en toute discretion dans l'habitat. fixé à 2,30 m du sol, il possède un rayon d'action de 10m avec un angle de 90° caractéristiques : rayon d'action de 10m avec un angle de 90° technologie infrarouge touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non alimentation : 2 x lr06 autonomie : 4 ans gatantie : 5 ans
Fréquemment dans le même panier