• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0026682 - Tol A60 11W 1055 827 E27

  • Lampes LED ToLEDo GLS A60 11W 1055lm 827 E27
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0026682
    • Référence Sonepar : 00021826682
    • EAN : 5410288266824
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 11W 1055lm 827 E27

•Les Atouts de la gamme:

Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu’à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver