• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0026617 - Refl MR16 5W 425 840 36

  • RefLED MR16 5W 425lm 840 36
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0026617
    • Référence Sonepar : 00021826617
    • EAN : 5410288266176
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

RefLED MR16 5W 425lm 840 36°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier