Description
Spots encastrés Led - START eco Spot 5W 420lm 830 IP44 Blanc
•Les Atouts de la gamme:
START eco Spot 5W 420lm 830 IP44 Blanc. Spot d'accentuation LED. Version IP44 orientable, faisceau 38° ou IP65 fixe, faisceau 100°. Versions dimmables ou non. Collerette blanche, inclus un anneau argenté à clipser. Boîtier de repiquage LiLo. Flux jusqu’à 600lm. Efficacité jusqu’à 96lm/W. IRC>80. 3000K ou 4000K. Diamètre d’encastrement 65 à 74 mm, hauteur 47mm. Durée de vie : 30 000 h (L70). Garantie 3 ans.
•Les Atouts de la gamme:
START eco Spot 5W 420lm 830 IP44 Blanc. Spot d'accentuation LED. Version IP44 orientable, faisceau 38° ou IP65 fixe, faisceau 100°. Versions dimmables ou non. Collerette blanche, inclus un anneau argenté à clipser. Boîtier de repiquage LiLo. Flux jusqu’à 600lm. Efficacité jusqu’à 96lm/W. IRC>80. 3000K ou 4000K. Diamètre d’encastrement 65 à 74 mm, hauteur 47mm. Durée de vie : 30 000 h (L70). Garantie 3 ans.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier