• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0027341 - Tol RT A60 7W 806 827 E27

  • Lampes LED ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0027341
    • Référence Sonepar : 00021827341
    • EAN : 5410288273419
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27

•Les Atouts de la gamme:

ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27. Gamme de lampes à filament LED . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver