• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0005374 - STe Spot 600 840 IP65 Bla

  • START eco Spot 6.5W 600lm 840 IP65 Blanc
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0005374
    • Référence Sonepar : 00021805374
    • EAN : 5410288053745
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Spots encastrés Led - START eco Spot 6.5W 600lm 840 IP65 Blanc

•Les Atouts de la gamme:

START eco Spot 6,5W 600lm 840 IP65 Blanc. Spot d'accentuation LED. Version IP44 orientable, faisceau 38° ou IP65 fixe, faisceau 100°. Versions dimmables ou non. Collerette blanche, inclus un anneau argenté à clipser. Boîtier de repiquage LiLo. Flux jusqu’à 600lm. Efficacité jusqu’à 96lm/W. IRC>80. 3000K ou 4000K. Diamètre d’encastrement 65 à 74 mm, hauteur 47mm. Durée de vie : 30 000 h (L70). Garantie 3 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier