• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0050138 - ST FFlat IP54 3000 840PIR Nr

  • Projecteur extérieur START Flood Flat IP54 28W 3000lm 840 PIR Noir
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0050138
    • Référence Sonepar : 00021850138
    • EAN : 5410288501383
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Projecteurs Exterieurs - START Flood Flat IP54 28W 3000lm 840 PIR Noir

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs LED extérieurs extra-plats avec ou sans capteur PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Flux lumineux jusqu'à 10.000lm (version PIR jusqu'à 5.000lm) pour 137 lm/W d'efficacité.
Flux : jusqu'à 10.000lm & 137 lm/W d'efficacité. Disponible en 3000K et 4000K, blanc et noir. Versions IK06 et IK07. Testé au brouillard salin 500hrs. T° de fonctionnement : -20 à +40 °C. Durée de vie (L80) : 54.000h. Garantie 3 ans.
START Flood Flat IP54 28W 3000lm 840 PIR Noir. Gamme de projecteurs extérieurs extra-plats avec ou sans capteur PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose en applique ou en saillie. Étrier réglable et précâblage (1 m) inclus.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver