Description
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - métal - infrarouge réflex - portée > 1…5m - 90° latéralement - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC
•Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Portée nominale de 4 m avec réflecteur XUZC50 requis. Raccordement à 3 fils. Circuit d'alimentation CC. Une sortie avec fonction de signalisation. Equipé d'un connecteur mâle M12, 4 broches. Ce capteur est idéal pour les industries de la manutention, de l'emballage, de l'étiquetage, de l'assemblage, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou de l'agroalimentaire. Ce produit est installable directement sur une surface ou un support, grâce à son filetage M18 et ses écrous. Détection pour tous type d'objet. Il possède une tension d'alimentation de 12V à 24V DC. Une LED de visualisation permet d'identifier l'état du capteur. Une lentille PMMA anti-rayures. Les performances de la gamme XU répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC, Il est certifié CSA et UL. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les contrôleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs photoelectriques XU. Tels que des brides, des équerres et câbles de raccordements, des rallonges et prolongateurs. Des fentes de retrécissement optique…
•Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Portée nominale de 4 m avec réflecteur XUZC50 requis. Raccordement à 3 fils. Circuit d'alimentation CC. Une sortie avec fonction de signalisation. Equipé d'un connecteur mâle M12, 4 broches. Ce capteur est idéal pour les industries de la manutention, de l'emballage, de l'étiquetage, de l'assemblage, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou de l'agroalimentaire. Ce produit est installable directement sur une surface ou un support, grâce à son filetage M18 et ses écrous. Détection pour tous type d'objet. Il possède une tension d'alimentation de 12V à 24V DC. Une LED de visualisation permet d'identifier l'état du capteur. Une lentille PMMA anti-rayures. Les performances de la gamme XU répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC, Il est certifié CSA et UL. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les contrôleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs photoelectriques XU. Tels que des brides, des équerres et câbles de raccordements, des rallonges et prolongateurs. Des fentes de retrécissement optique…
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier