• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XUB4BPAWM12 - DDPP M18 PROX=0.1M PNP NO

  • OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -F- conn. M12
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XUB4BPAWM12
    • Référence Sonepar : 00002015563
    • EAN : 3389110155631
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - métal - infrarouge réflexion directe - portée > 0…0.3 m - 90° latéral - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver