• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1010500 - theLuxa S150 blanc

  • Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360° blanc
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1010500
    • Référence Sonepar : 00073810021
    • EAN : 4003468100219
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement. Commande de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Détection 150°. IP55 pour l'extérieur. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Commutation zérocrossing pour protection des contacts.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier