• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1800051 - SUL 180 A blister

  • Horloge journalière mécanique avec réserve de marche 1 c unipolaire
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1800051
    • Référence Sonepar : 00073818327
    • EAN : 4003468183274
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.

•Les Atouts de l'article:

Horloge programmable analogique 1 canal programmation 24h. Forçage manuel : AUTO/ON permanent/ OFF permanent. Réserve de marche 72h. Mini de commutation 15 minutes. 16A/230V. Raccordement bornes à vis. 1 module (17.5 mm)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier