Description
Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement 360°, montage plafond, Zone de détection Ø 8 m. 110-240V 50 Hz. Temporisation réglable 30 sec…30 min. Mode impulsion. Luminosité réglable 5-1000 lux. Capteur IP44. Entrée forçage. LED max :200W. Diamètre de perçage 35 mm.
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement 360°, montage plafond, Zone de détection Ø 8 m. 110-240V 50 Hz. Temporisation réglable 30 sec…30 min. Mode impulsion. Luminosité réglable 5-1000 lux. Capteur IP44. Entrée forçage. LED max :200W. Diamètre de perçage 35 mm.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier