• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1020931 - theLeda S10 W blanc 3000K

  • Projecteur LED avec détecteur theLeda S 10w blanc
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1020931
    • Référence Sonepar : 00073000047
    • EAN : 4003468100929
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED 10W blanc , 840 lm, 3000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction variation.

•Les Atouts de l'article:

Spot LED blanc avec détecteur de mouvement (PIR). 1 spot LED de 10 W 3000K (correspond env. 140 W spot halogène). Spot pivotable à l'horizontale de ± 40° et inclinable vers le bas de 70°, Éclairage indirect sur la façade du mur en faisant pivoter de 180°. Pour l'extérieur IP55. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Couverture angulaire 180°, 10 m. Lumière d'orientation avec niveau de gradation réglable. Contrôle manuel (fonction à court terme et à long terme) possible. Possibilité de limiter la zone de détection. Dissipateur thermique intégré de la couleur du boîtier.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver