• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 9070992 - Boitier montage au plafond 68A

  • Boitier fixation faux plafond
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 9070992
    • Référence Sonepar : 00073890518
    • EAN : 4003468905180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boitier à ressort pour fixation en faux plafond. Diamètre de montage s‘élève à 67,5 mm (diamètre de perçage 68 mm).

•Les Atouts de l'article:

Unité de montage au plafond pour thePrema, thePassa, theRonda UP, theMova UP, PresenceLight 360. Assure à la fois un soulagement de traction et une protection contre les contacts accidentels. Le diamètre de perçage 68 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver