- Accueil
- Communication et sécurité
- Communication du bâtiment
- Détection de présence
- Détecteur de mouvement
- Détecteur de mouvement
- SM-6735-TG MD180 AP blanc
Description
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 10 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 5A. Coupure lampe LED max 200W. temporisation 3 sec à 18 min.
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Détection 180°. 1 circuit 5A/230V. LED = max 200W. IP55 pour l'extérieur. Montage mural possible sur boîtier encastré (60 mm).
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Détection 180°. 1 circuit 5A/230V. LED = max 200W. IP55 pour l'extérieur. Montage mural possible sur boîtier encastré (60 mm).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier