• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96632701 - LEO LED FL IP66 200W 830 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO LED FL IP66 200W 830 PC
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96632701
    • Référence Sonepar : 00019911440
    • EAN : 9010299114402
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

THORNECO - LEO - Projecteur LED forte puissance. Distribution asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments. Livré avec un câble pré-installé de 3 m. Cellule photoélectrique intégrée. Corps fonte d'aluminium gris (RAL 9006). Verre tremp

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED forte puissance. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Conception compacte et profilée. Membrane climatique pour un réglage climatique automatique à l’intérieur du projecteur. Dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec un câble de secteur pré-installé de 3 m. Cellule photoélectrique intégrée. Corps : fonte d'aluminium (< 5 % cuivre) Fourche : acier, gris (RAL 9006) Fermeture : verre trempé Lentille : PC Poids : 6,6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier