• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96634488 - BETA 3 4100-840 HF LRO Q600

  • Luminaire LED encastré - BETA - BETA 3 4100-840 HF LRO Q600
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96634488
    • Référence Sonepar : 00019928991
    • EAN : 9010299289919
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

THORN - BETA - Luminaire LED encastré 33,6W 4100lm 4000K blanc

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED encastré, carré. Driver Flux fixe. Classe électrique II, IP44_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : PMMA opale avec film micro-prismatique. Livré avec filin de sécurité. Livré avec LED 4 000 K.UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² conforme à EN 12464Dimensions : 596 x 596 x 34 mmPuissance du luminaire: 33,6 WFlux lumineux du luminaire: 4100 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/WPoids : 2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier