• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - EAP225-OUTDOOR - Point d'accès WiFi5 extérieur

  • Point d'accès WiFi5 ac 1200Mbits Giga extérieur
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : EAP225-OUTDOOR
    • Référence Sonepar : 04512408357
    • EAN : 6935364083571
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TP-Link Point d'accès WiFi 5 AC débit 1200 Mbps bi-bande (867 Mbps à 5 GHz + 300 Mbps à 2,4 GHz), PoE 802.3af, 1 port RJ45 1000 Mbps, chiffrement WPA2, Extérieur IP65 (2 antennes), compatible WiFi Mesh (+rapide +stable +fiable),Omada SDN

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques : Interfaces: 1x port RJ-45 Giga PoE Mode de fonctionnement: Point d'accès Wifi: Norme: 802.11 a/b/g/n/ac Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz Vitesse: 1200 Mbps Sécurité: WEP / WPA / WPA2 Antennes: 2 x3dBi @ 2.4 GHz 2 x 4dBi @ 5 GHz Fonctions: Multiple SSID (Jusqu'à 16) QoS Mu-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Wireless Schedule Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients Rogue AP Detection Management: HTTP Boitier: IP65 Montage mural / sur mât Température de fonctionnement: -30° à 70°C Alimentation: PoE 802.3 af PoE passif 24V Consommation: 10.5 W Dimensions: 215 x 46 x 27 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver