Description
Gel bi-compostants 2x500ml
•Les Atouts de l'article:
Mélange parfait : - Rapide et facile à utiliser - 100% étanche (IP68)- Auto-scellant
•Les Atouts de la gamme:
Gel d'étanchéité Tradeforce – Protection et Fiabilité pour vos installations électriquesLe gel d'étanchéité, également connu sous le nom de gel isolant électrique, garantit un degré de protection IP68, assurant une étanchéité totale contre l'eau et la poussière, même dans des conditions extrêmes. Ce gel innovant peut remplacer tout type de résine traditionnelle, offrant ainsi une solution plus flexible et pratique pour vos installations.Idéal pour l’étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou dans des environnements humides, il permet de protéger vos connexions électriques des risques liés à l'humidité et aux infiltrations d'eau. Facile à appliquer, il garantit une fiabilité et une durabilité accrues, même dans les environnements les plus exigeants.Optez pour le gel d'étanchéité Tradeforce pour des installations électriques protégées et une longévité optimale de vos équipements.
•Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous
•Les Atouts de l'article:
Mélange parfait : - Rapide et facile à utiliser - 100% étanche (IP68)- Auto-scellant
•Les Atouts de la gamme:
Gel d'étanchéité Tradeforce – Protection et Fiabilité pour vos installations électriquesLe gel d'étanchéité, également connu sous le nom de gel isolant électrique, garantit un degré de protection IP68, assurant une étanchéité totale contre l'eau et la poussière, même dans des conditions extrêmes. Ce gel innovant peut remplacer tout type de résine traditionnelle, offrant ainsi une solution plus flexible et pratique pour vos installations.Idéal pour l’étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou dans des environnements humides, il permet de protéger vos connexions électriques des risques liés à l'humidité et aux infiltrations d'eau. Facile à appliquer, il garantit une fiabilité et une durabilité accrues, même dans les environnements les plus exigeants.Optez pour le gel d'étanchéité Tradeforce pour des installations électriques protégées et une longévité optimale de vos équipements.
•Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier