• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 27127 - PASSE CABLE ANNEAU PLAST NOIR

  • PASSE CABLE ANNEAU 40x50mm 1U NOIR PLASTIQUE
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 27127
    • Référence Sonepar : 03231027127
    • EAN : 3660450271275
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

PASSE CABLE ANNEAU 40x50mm 1U NOIR PLASTIQUE

•Les Atouts de l'article:

Ce passe câbles noir est équipé de 5 crochets pour le passage de vos cordons ce qui vous permet de réduire visuellement la densité de cordons au sein de votre coffret ou de votre baie 19''. Pour plus de personnalisation, les crochets de chaque extrémité du passe câbles peuvent être positionnés par angle de 90°. (position verticale ou horizontale selon votre besoin). Cet accessoire vous assure un câblage structuré et bien rangé pour faciliter la maintenance de votre infrastructure. Ce passe câbles anneaux contribue à la ventilation de votre coffret en couvrant 1U d'espace inutilisé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier