« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Wieland - R1.500.0810.0 - cable de connexion M12, 8 pole
cable de connexion M12, 8 poles, longueur 10m, non blinde
Fabricant : Wieland
Réf. fabricant : R1.500.0810.0
Référence Sonepar : 00355820846
EAN : 4049088208461
Description
Câble de connexion M12, 8 pôles, longueur 10m, non blindé