• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 81057 - Aérosol 1609 LUBRIF. SILICONE

  • Scotch 1609 Aérosol universel LUBRIFIANT SILICONE 400ml
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 81057
    • Référence Sonepar : 00033081057
    • EAN : 4001895305955
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

L'aérosol Scotch® 1609 est un produit universel d'une contenance de 400 ml. Il sert à l’entretien, la protection et la lubrification des équipements mécaniques.

•Les Atouts de l'article:

Utilisation universelle
Protection contre l'humidité et la corrosion
Neutre vis-à-vis de la peinture, du plastique, du caoutchouc, des matériaux en mousse, du bois et du tissu
Transparent
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml

•Les Atouts de la gamme:

L'aérosol Scotch® 1609 est un produit universel d'une contenance de 400 ml. Il sert à l’entretien, la protection et la lubrification des équipements mécaniques. Le Scotch® 1609 est un produit à utilisation universelle servant à l’entretien , la protection et la lubrification des équipements mécaniques, des pièces mobiles et des surfaces fragiles. Il protège durablement contre l’humidité et la corrosion et peut être mis en oeuvre dans une large plage de température : -32°C à +177°C. Le Scotch® 1609 a un comportement neutre vis-à-vis des peintures, du plastique, du caoutchouc, des mousses, du bois et du tissu.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver