• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 81070 - Aérosol 1633 DESOXYDANT DEGRIP

  • Scotch 1633 Aérosol DESOXYDANT et DEGRIPPANT Multi-usages 400ml
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 81070
    • Référence Sonepar : 00033081070
    • EAN : 4046719102297
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

L'aérosol Scotch® 1633 d'une contenance de 400 ml est un aérosol multi-usage : il fait disparaître toute trace de rouille, protège contre l’humidité et remet à neuf les parties oxydées.

•Les Atouts de l'article:

Fait disparaître toute trace de rouille
Protège de l'humidité
Remet à neuf les parties oxydées
Il peut aussi être utilisé pour le démontage de boulons ou d’écrans de protection grippés.
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml

•Les Atouts de la gamme:

L'aérosol Scotch® 1633 d'une contenance de 400 ml est un aérosol multi-usage : il fait disparaître toute trace de rouille, protège contre l’humidité et remet à neuf les parties oxydées. L'aérosol Scotch® 1633 est utilisé comme lubrifiant et produit antifriction et débloque facilement les écrous grippés grâce à son excellent pouvoir de pénétration.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver