• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 81067 - Aérosol 1626 NETT. DEGRAISSANT

  • Scotch 1626 Aérosol NETTOYANT DEGRAISSANT 400ml
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 81067
    • Référence Sonepar : 00033081067
    • EAN : 4001895306013
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

L'aérosol Scotch® 1626 Nettoyant Dégraissant est idéal pour dissoudre toutes les traces de graisse, huile, lubrifiant, résine et goudron. Il ne laisse aucun dépôt et n'est pas corrosif.

•Les Atouts de l'article:

Ne laisse aucun dépôt
Non corrosif
Ne laisse pas de traces
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml

•Les Atouts de la gamme:

L'aérosol Scotch® 1626 Nettoyant Dégraissant, d'une contenance de 400 ml, est utilisé pour dissoudre toutes les traces de graisse, huile, lubrifiant, résine et goudron. Il ne laisse aucun dépôt et n'est pas corrosif. Il permet en outre de retirer toute trace d'amiante. Remarque : il est susceptible d'altérer les plastiques; un test s'impose avant application. Le Scotch® 1626 est un puissant nettoyant pour dissoudre les graisses, les huiles, les gommes de résine et goudron des équipements électriques et autres machines.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver