• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 81065 - Aérosol 1617 ZINC Gris

  • Scotch 1617 Aérosol ZINC Gris Protection rouille et corrosion 400ml
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 81065
    • Référence Sonepar : 00033081065
    • EAN : 4001895305979
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

L'aérosol Scotch® 1617 d'une contenance de 400 ml est un produit de galvanisation à froid qui procure une protection permanente contre la rouille et la corrosion.

•Les Atouts de l'article:

Excellente adhésion sur le fer et l'acier
Résistance aux intempéries, à l'humidité et aux UV
Gris
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Conforme aux normes DIN 50976 (teneur en zinc) et DIN 53167 (protection contre la corrosion)

•Les Atouts de la gamme:

L'aérosol Scotch® 1617 d'une contenance de 400 ml est un produit de galvanisation à froid qui procure une protection permanente contre la rouille et la corrosion. Le Scotch® 1617 adhère de manière exceptionnelle sur le fer et l’acier et il résiste aux intempéries, aux UV, à l’humidité, à la chaleur jusqu’à 500°C, aux solutions alcalines et aux huiles minérales. C'est un traitement primaire utilisé pour toutes les constructions métalliques non protégées. Cet aérosol au zinc satisfait aux normes DIN 50967 (teneur en zinc) et DIN 53167 (protection anticorrosion). Le Scotch™ 1617 contient 95% de zinc en couche sèche.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver