• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - H51001 - Optime I Casque antibruit

  • Casque antibruit 3M PELTOR Optime I H510A-401 GU - Jaune - Serre-tête
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : H51001
    • Référence Sonepar : 00033003322
    • EAN : 4046719387908
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Optime I Casque antibruit

•Les Atouts de l'article:

Réduit les niveaux sonores jusqu'à 27 dB
Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
Anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse
Grand espace à l'intérieur des coquilles qui aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
Coussinets souples et larges qui aident à réduire la pression autour des oreilles
Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
Modèle avec serre-tête
Couleur jaune pour une visibilité accrue
Pour les environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries

•Les Atouts de la gamme:

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I H510A-401-GU sont nos protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 27 dB. Elles sont dotées d'une couleur haute visibilité et leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité. Quant à leurs larges coussinets souples et confortables, ils réduisent la pression autour des oreilles. Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I H510A-401-GU, profitez d'une protection auditive légère et visible qui se combine parfaitement avec d'autres équipements de sécurité.Elles conviennent parfaitement aux environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries. Elles sont également adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie. La couleur haute visibilité offre à l'utilisateur une visibilité accrue sur les lieux de travail à haut risque, tels que les aéroports et les sites de construction.Nos coquilles antibruit réduisent le niveau sonore jusqu'à 27 dB et sont équipées d'anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges aident à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Elles sont disponibles en modèles pliables avec serre-tête et serre-nuque, et montés sur casque.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier