• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11070084 - SAC POUSSIERE UNIVERSEL 30L

  • Sac à poussière universel filtrant 30l pour les centrales d'aspiration Aldes
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11070084
    • Référence Sonepar : 00046070084
    • EAN : 3542280700845
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Sac à poussière universel filtrant 30l pour les centrales d'aspiration Aldes (filtration de 95% des particules supérieures à 1,5 microns)

•Les Atouts de l'article:

Application :> Recueil des poussières et filtration de l'air d'aspiration rejeté par la centrale (particules fines),> Compatible avec les centrales CBooster/CCleaner/CDooble/CPower.Mise en œuvre :> Sac de rechange de 30L + filtre pour CDyvac et centrale Axpir.Description :> Sac filtre fabriqué avec un tissu spécifique en polyester, certifié au Cetiat,> Résiste aux déchirures et à l'humidité,> Efficacité : 95?% des particules supérieures à 1,5 microns,> Autonomie : 6 mois à 1 an (suivant utilisation).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier