• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 232515 - CALYPSO SPLIT VM 200L

  • Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split vertical mural 200L
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 232515
    • Référence Sonepar : 00016232515
    • EAN : 3410532325156
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso Split vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation

•Les Atouts de l'article:

Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité

Une pompe à chaleur ultra performante

S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)

Plus de services


Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03

Plus de facilité de pose


Longueur de liaison jusqu’à 20 mètres

Dénivelé jusqu’à 10 mètres

EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)

Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes

Plus de confort


Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation

Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic

Commande digitale simple et intuitive

Silencieux

Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement

Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique

Peu d'entretien

Plus d'économies


Jusqu’à 72 % d’économies sur la consommation d’électricité 2

Classe énergétique A+

Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées

Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques

Un retour sur investissement de 2 ans et demi à 4 ans

Connectivité


L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le Mode absence

Capacités


2 Configuration possibles : Vertical mural et vertical sur socle

200L et 270L



•Quelques mots du fabricant :

LA MEILLEUR PERFORMANCE ATLANTIC, L'INTELLIGENCE EN PLUS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier