• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 157209 - LINEO VM MP 080L BLC

  • Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural multiposition blanc 80L
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 157209
    • Référence Sonepar : 00016157209
    • EAN : 3410531572094
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc 080L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''--> 3/4''

•Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces livrées en 24h

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2

Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode




•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire1

De l’eau chaude jusqu’à 5 personnes

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance

Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire

Compatible avec des baignoires de volume d’eau chaude jusqu’à 140L pour un 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale


1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.

Plus de services


Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces livrées en 24h

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2

Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode

Plus de facilité de pose


Système de fixation simple et rapide permettant d'installer un chauffe-eau dans un espace réduit

Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés

Meilleure intégration grâce au cache-piquages (en option)

Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option)

Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm

Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode

Plus de confort


Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L,100L)

Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages plus couvrant (en option)

Nouvelle capacité de 150L pour couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes

Nouvelle interface intuitive tactile : permet de régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible

Pilotage à distance via connexion wifi et l’application Cozytouch

Fonction Boost pour augmenter la production d’eau chaude en cas d’imprévu (via l’application Cozytouch)

Plus d'économies


Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains

Connectivité


Nouveauté : connexion au chauffe-eau en wifi pour piloter le chauffe-eau à distance (ne nécessite pas de Bridge Cozytouch)

L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le mode Boost

Capacités


2 configurations possibles : vertical mural, horizontal mural

Plat mural multiposition : 40L, 65L, 80L, 100L

Carré mural : 100L, 120L, 150L



•Quelques mots du fabricant :

PRATIQUE ET DESIGN !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier