• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 873214 - AUYG 14 LVLB.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 4300W
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 873214
    • Référence Sonepar : 00015873214
    • EAN : 3416088732141
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Unité intérieure Pac Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 4300W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Turbine 2 étages - Réglage plafond haut - Télécommande infra-rouge - Compatible unités extérieures multi-splits

•Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

Les modèles 600x600 disposent d'un réglage "plafond haut" permettant de traiter des locaux de grande hauteur (3,5 m).

Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 700m) permettant de faciliter son installation.

Les paramétrages d'installation peuvent être gérés depuis la télécommande.


Confort toutes saisons

Les performances sont optimisées grâce à la turbine de ventilation 2 étages. Avec cette technologie, la surface d’échange est 20% plus importante et les vitesses d’air à la sortie de l’échangeur sont beaucoup plus homogènes. Leur plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.


Confort acoustique

Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort ont un niveau sonore de seulement 26 dB(A), selon modèle.


Économies d’énergie

Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort sont classées A++ en froid et A+ en chaud - selon modèle. Elles peuvent être équipées en option de la fonction de programmation hebdomadaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier