• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001KLED24 - Clignotant KLED24

  • Clignotant de signalisation à led 24V AC-DC
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001KLED24
    • Référence Sonepar : 00061001031
    • EAN : 8050456011558
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Clignotant de signalisation à led 24V AC-DC

•Les Atouts de l'article:

Feu clignotant à LED

•Les Atouts de la gamme:

Feu clignotant au design sophistiqué réalisé avec des matériaux de haute qualité. Grâce à la technologie d'éclairage LED, les deux modèles disponibles sont particulièrement efficaces. Un de ces deux modèles présente une tension d'alimentation de 230 V AC, 120 V AC, et l'autre de 24 V AC-DC. Il est possible de les installer au mur grâce au support très pratique (en option)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier