• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001U-1641 - KIT KRONO Complet

  • Système complet verin KRONO 3m 230V 2 moteurs
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001U-1641
    • Référence Sonepar : 00061606314
    • EAN : 8050456063144
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Système complet KRONO pour portails battants jusqu'à 3m par vantail

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :001KR312D : Motoréducteur irréversible droit pour vantaux jusqu'à 3 m. (1)001KR312S : Motoréducteur irréversible gauche pour vantaux jusqu'à 3 m. (1)002ZA3P : Armoire de commande multifonctions pour battants en 230V (1)806TS-0300 : Émetteur code fixe 433 Mhz (1)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)001TOP-RG58: Câble pour branchement antenne. 5 m806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. (1)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier