• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MS-003 - BXV400K04 kit BXV 24V

  • Kit BXV 24V portails coulissants jusqu'à 400kg
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MS-003
    • Référence Sonepar : 00061606304
    • EAN : 8050456063045
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :801MS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d’obstacle et fins de courses mécaniques. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 ACDC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5m) 1Plaque portail. 1

•Les Atouts de la gamme:

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences.Quatre modèles disponibles: BXV400, BXV600, BXV800, BXV1000, en deux couleurs : gris et bleu. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive.Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier