• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6351413 - Tyxia 5640

  • Tyxia 5640 | Récepteur nanomodule radio variation éclairage - Phase neutre
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6351413
    • Référence Sonepar : 00050000478
    • EAN : 3513140004786
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (simple ou double bouton poussoir)

Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)

Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)

Apprentissage automatique des seuils min et max de la plage de variation

Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation

Bénéfices :

Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d’encastrement

Rapide à raccorder grâce à leurs connecteurs sans vis

Auto-apprentissage du type d’interrupteur raccordé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier