• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6351427 - Tyxia 3610

  • Tyxia 3610 | Récepteur micromodule filaire éclairage 1 voie ON/OFF - Sans neutre
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6351427
    • Référence Sonepar : 00050000567
    • EAN : 3513140005677
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour réaliser une fonction télérupteur et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - ampoule dimmable obligatoire - Installation facile grâce à sa petite taille

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande un éclairage en marche/arrêt uniquement à partir d’un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui l'état de l'éclairage change

- fonctionnement double bouton poussoir : un bouton poussoir pour l'allumage, l'autre bouton poussoir pour l'extinction

Fonction télérupteur permettant d’ajouter un bouton poussoir supplémentaire sans avoir à tirer de câble jusqu’au tableau électrique, quand il y a déjà 2 interrupteurs

Compatible avec éclairage dimmable uniquement

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 30 secondes à 60 minutes

Bénéfices :

Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d’encastrement

Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis

Auto-apprentissage du type d’interrupteur raccordé (simple ou double bouton-poussoir)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver