• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6417007 - Tycam 2100 Outdoor

  • Tycam 2100 Outdoor | Camera de securite exterieure connectee
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6417007
    • Référence Sonepar : 00050000551
    • EAN : 3513140005516
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265

Enregistrement en continu ou sur détection

Levée de doute : alerte immédiate en cas d’intrusion (vidéo à l'appui)

Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes

Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 30 mètres même dans l'obscurité totale

IP67 : haute résistance aux intempéries

Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total

Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse

Association obligatoire à une box maison connectée Delta Dore (Tydom Home, Pro, 1.0, 2.0, ...)

Bénéfices :

Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique

Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries

Compatible avec le système d'alarme Tyxal+

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier