Bandeau LED

Trier par
Afficher
3 904 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Bobine 1m 4000K 800lm/m IP20 photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 310071
  • Bobine 1m 4000K 800lm/m IP20

  • Bandeau Led 1m COOL LIGHT IP20 - Bobine 30m 4000K 6W/m 800lm/m 24VDC
Sur commande
x   1   mètre
LS PFM-1000/865/5/IP67 10X1 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 705975
  • LS PFM-1000/865/5/IP67 10X1

  • RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m 6500K IRC90 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
Pack 5m 4000K 800lm/m photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 74501
  • Pack 5m 4000K 800lm/m

  • Pack bandeau Led 5m ANTARES IP20 4000K 6W/m 800lm/m 24VDC
Sur commande
x   1  
Ruban 5m 3000K 760lm/m IP20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LINELED 230 120W-3000K 10M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55268
  • LINELED 230 120W-3000K 10M

  • LINELED - Ruban LED protege IP65 230V 180 LED-m 120W 3000K 7600 lm, lg 10m
Selon l'agence
x   1   unité
Ruban 5m 3000K 1296lm/m IP20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ruban 230V 1m 4000K 11W/m photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 435601
  • Ruban 230V 1m 4000K 11W/m

  • Bandeau Led 1m LONG FLEX 11 4000K 11W/m 1088lm/m 230VAC
Selon l'agence
x   1   mètre
Pack 5m 3000K 1590lm/m photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 72850
  • Pack 5m 3000K 1590lm/m

  • Pack bandeau Led 5m RIGEL IP20 3000K 9,6W/m 1590lm/m 24VDC
Sur commande
x   1  
BOX RUBAN LED 10W/M + ALIM photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : BOXLED1-10W-IP20-5BL27
  • BOX RUBAN LED 10W/M + ALIM

  • BOX RUBAN LED 10W/M IP20 2700K 5M + ALIM 60W 24V
Sur commande
x   1   unité
Pack 10m 3000K 7W/m 230V photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42640
  • Pack 10m 3000K 7W/m 230V

  • Pack bandeau Led 10m LONG FLEX 7 3000K 7W/m 475lm/m 230VAC
En stock
x   1  
Ruban 10m 4000K 1800lm/m IP20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Bobine 1m 3000K 718lm/m IP20 photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 422260
  • Bobine 1m 3000K 718lm/m IP20

  • Bandeau Led 1m SOFT FLEX IP20 - Bobine 30m 3000K 10W/m 718lm/m 24VDC
En stock
x   1   mètre