Ruban thermo-isolant

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
TMS 30mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098533-RB
  • TMS 30mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x30mm R = 1,30 m².K/W
Selon l'agence
x   1   unité
TMS 48mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098537-RB
  • TMS 48mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x48mm R = 2,20 m².K/W
Selon l'agence
x   1   unité
TMS 40mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00100119-RB
  • TMS 40mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x40mm R = 1,85 m².K/W
Sur commande
x   1   unité
TMS 68mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098540-RB
  • TMS 68mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x68mm R = 3,15 m².K/W
Sur commande
x   1   unité
TMS 120mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00098825-RB
  • TMS 120mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x120mm R = 5,55 m².K/W
Sur commande
x   1   unité
SOPRAVAP VISIO photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00011302--S0040
  • SOPRAVAP VISIO

  • Pare-vapeur - SOPRAVAP® VISIO 50m x 1,5m
Sur commande
x   1   unité
TMS 140mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00111589-RB
  • TMS 140mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x140mm R = 6,50 m².K/W
Sur commande
x   1   unité
AIR'STICK photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00097428--S0540
  • AIR'STICK

  • Ruban adhésif d'étanchéité à l'air AIR'STICK® - 30M X 57MM
Sur commande
x   1   unité
TMS 52mm 1200 x1000 photo du produit
  • Fabricant : Soprema
  • Réf. fabricant : 00099998-RB
  • TMS 52mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x52mm R = 2,40 m².K/W
Sur commande
x   1   unité
  • 1