Coffret de protection photovoltaïque

Trier par
Afficher
6 046 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
DX3 DC 2P C2 16KA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 409562
  • DX3 DC 2P C2 16KA

  • Disjoncteur DX³ 16kA - vis/vis - courant continu - 2A - courbe C - 2 modules
Sur commande
x   1   unité
Coffret AC TRI, 3L MICRO OND photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CARTOUCHE 20A 1000V GPV photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 414630
  • CARTOUCHE 20A 1000V GPV

  • Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 20A
Sur commande
x   1   unité
PARAFOUDRE PV 600V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 414155
  • PARAFOUDRE PV 600V

  • Parafoudre photovoltaïque type2 - 2pôles protégés - 3modules - Imax 40 kA 600V=
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR 2P B13 800V DC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 414427
  • DISJONCTEUR 2P B13 800V DC

  • Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 800V= 13A - 4 modules
Sur commande
x   1   unité
CARTOUCHE 15A 1000V GPV photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 414629
  • CARTOUCHE 15A 1000V GPV

  • Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 15A
Sur commande
x   1   unité
COFFRET PLEXO3 1X18M PV photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 414035
  • COFFRET PLEXO3 1X18M PV

  • Coffret Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 18 modules - 1000V=
Sur commande
x   1   unité
DX3 DC 2P C6 16KA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 409565
  • DX3 DC 2P C6 16KA

  • Disjoncteur DX³ 16kA - vis/vis - courant continu - 6A - courbe C - 2 modules
Sur commande
x   1   unité
COFFRET AC 25A  PV DOMESTIQUE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 414020
  • COFFRET AC 25A PV DOMESTIQUE

  • Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée/pré-câblé AC 230V~ 1rangée/12 mod
Sur commande
x   1   unité
Dis dif Ex9NLE B6 1PN 30mA photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 111146
  • Dis dif Ex9NLE B6 1PN 30mA

  • Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9NLE 6 A 30mA courbe B type AC 6kA
Sur commande
x   1   unité
Coffret AC/DC 0 à 6 kwc 2 MPPT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Dis Ex9BPJX 300VDC C10 2P 10kA photo du produit
Sur commande
x   1   unité