- Accueil
- Process et contrôle industriel
- Coffrets , fiches et prises industrielles
- Prise industrielle
- Prise industrielle
- Accessoires pour prises CEE
- SUPPORT COF. Q DIN 14 HT510 RA
Description
SUPPORT COFFRET Q DIN 14 HT510 RAL1021
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier