Description
LEDVANCE Etanche LED Slim Value - PolyCarbonate - IP65/IK08 - 36W - 4000lm - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - 1 200x35x48mm - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables - Garantie 3 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaire étanche avec corps fin. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W. Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Boîtier très mince. Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Garantie de 3 ans. Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitLumière uniformément répartie Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes) Boîtier très mince Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir Garantie de 3 ans Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés Caractéristiques du produitHaute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W Angle de faisceau : 120° Type de protection : IP65 Zones d'applicationInstallations industrielles et pour le stockage Parkings et passages souterrains Garages Ateliers, lignes d’assemblage Technique / AccessoiresEtriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)
•Les Atouts de l'article:
Luminaire étanche avec corps fin. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 110 lm/W. Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Boîtier très mince. Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Garantie de 3 ans. Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier