Description
LEDVANCE Projecteur PFM - Symétrique - Noir - 50W - 6000lm - 100° - 4000K - 70000h - IP65/IK07 - Classe I - 177x186x42mm - Corps : Alu - Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 6000 lm. Caractéristiques produit: Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages produits: Lumineux, robuste et durable. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Zones publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsLumineux, robuste et durable Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène Garantie de 5 ans Caractéristiques produitDistribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100° Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N) Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés Domaines d'applicationRemplace les projecteurs halogènes Utilisation en extérieur (IP65) Zones publiques Façades de bâtiments Zones de construction Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
•Les Atouts de l'article:
Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 6000 lm. Caractéristiques produit: Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages produits: Lumineux, robuste et durable. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Zones publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier