• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 420960 - Proj PFM 20W/3000K Noir

  • LDV FL PFM SYM100 20W/3000K 2200lm IP65 IK07 100° Noir Projecteur LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 420960
    • Référence Sonepar : 07074542096
    • EAN : 4058075420960
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Projecteur PFM - Symétrique - Noir - 20W - 2200lm - 100° - 3000K - 70000h - IP65/IK07 - Classe I - 144x156x42mm - Corps : Alu - Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Projecteur polyvalent avec un flux lumineux jusqu'à 2400 lm. Caractéristiques du produit: Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Lumineux, robuste et durable. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Espaces publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Lumineux, robuste et durable
  • Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
  • Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)
  • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
  • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
  • Zones d'application
  • Remplace les projecteurs halogènes
  • Utilisation en extérieur (IP65)
  • Espaces publiques
  • Façades de bâtiments
  • Zones de construction
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver