Description
Coffret de sécurité réserve de clés - polycarbonate rouge - IP44 IK07 - classe II - avec porte vitrée sur charnières avec serrure à clé, 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA et 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
•Les Atouts de l'article:
Coffret de sécurité réserve de clés - Rouge - IP44 - IK07
Dimensions : 125mm x 125mm x 45mm
Classe II
Equipé de :- une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850 (référence 001390)- 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, référence 004276, 004277 ou référence 076682- 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
Polycarbonate
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Coffret de sécurité réserve de clés - Rouge - IP44 - IK07
Dimensions : 125mm x 125mm x 45mm
Classe II
Equipé de :- une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850 (référence 001390)- 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, référence 004276, 004277 ou référence 076682- 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
Polycarbonate
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier