• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM16178 - UNILED 2-45 ES

  • BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP65 IK10 - Installation facile
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM16178
    • Référence Sonepar : 06226160669
    • EAN : 3660191606695
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

BAES SATI - UNILED 2-45 ES – Bloc d’évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45lms – Autonomie 1h – IP65/IK10. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs

•Les Atouts de l'article:

Bloc évacuation SATI étanche pour locaux humides. Blocs 100% LEDs, maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes. Options : cadre d’encastrement, kit d’éclairage par la tranche. Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l’empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d’un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier