Description
Harmony Time RE22 - relais tempo travail - 1OF - 24 à 240Vca/cc
•Les Atouts de l'article:
Ce relais de temporisation modulaire double fonction à 1 contact O/F Zelio RE22 peut être réglé entre 0,05 seconde et 300 heures, son courant de sortie est de 8 ampères et sa largeur est de 22,5 millimètres. Il fournit la fonction A et la fonction Aw et peut être monté sur un rail DIN. Ce relais de temporisation modulaire à double fonction est idéal pour assurer le contrôle de la synchronisation dans les systèmes d'automatisation. Il est adapté pour les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, les alarmes, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des facteurs de forme les plus minces du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Il offre également un capot scellable, des réglages simples et précis avec des boutons rotatifs. La plage de synchronisation sélectionnable offre une solution unique pour votre système de gestion de l'alimentation. Minuterie à double fonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.
•Les Atouts de l'article:
Ce relais de temporisation modulaire double fonction à 1 contact O/F Zelio RE22 peut être réglé entre 0,05 seconde et 300 heures, son courant de sortie est de 8 ampères et sa largeur est de 22,5 millimètres. Il fournit la fonction A et la fonction Aw et peut être monté sur un rail DIN. Ce relais de temporisation modulaire à double fonction est idéal pour assurer le contrôle de la synchronisation dans les systèmes d'automatisation. Il est adapté pour les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, les alarmes, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des facteurs de forme les plus minces du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Il offre également un capot scellable, des réglages simples et précis avec des boutons rotatifs. La plage de synchronisation sélectionnable offre une solution unique pour votre système de gestion de l'alimentation. Minuterie à double fonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier