• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM10151 - LP 50 LED

  • Lampe portable - 50lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM10151
    • Référence Sonepar : 06226161371
    • EAN : 3660191613716
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Lampe Portable – Type Locaux Techniques. Non permanent – 100% LED – Batterie Ni-Mh. Flux 50lm – Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier