• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MECATRACTION - FCLIP16-35 - AGRAFE EQUIP DALLE 16 A 35²

  • AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE DALLE 16 A 35MM²
    • Fabricant : MECATRACTION
    • Réf. fabricant : FCLIP16-35
    • Référence Sonepar : 00127715287
    • EAN : 3660497152872
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE DE CHEMIN DE CABLE DE TYPE FILAIRE DE 16 A 35MM²

•Les Atouts de l'article:

Pour câble de terre nu / câblette 16 à 35 mm2

•Les Atouts de la gamme:

Attache d'équipotentialité pour câble de terre nuPose sans outilPour chemins de câbles filaires Ø 3 à 5 mmTemps de montage environ 5 fois moins que les méthodes traditionnelles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier